曜日別特売
BBHI404990 防腐桧 インサイジング 越井木材工業 48665200

防腐桧 インサイジング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
長さ(mm)990
内容量1本注文コード48665200品番BBHI404990
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

住宅建築用の木材に、屋外での利用にも適するよう「腐れ」や「シロアリ」に強い保存剤を木材内部まで浸透させ、耐久性を高めています。 プロの方からDIYにもお使いいただけます。保護塗料を塗装することで、更に長持ちします。

用途
構造材、ウッドデッキ、フェンス、パーゴラ、遊具、ガーデニング、花台など
仕様処理薬剤:ACQ,出荷状態:GRN(未乾燥)材質天然木(国産材)長さ(mm)990寸法(mm)90×90×990安全性VOC問題の規制対象外です。シックハウス症候群の疑いのある化学物質を含んでいません。油剤とは異なり揮発成分を含んでいません。処理方法加圧注入式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品のデザイン、仕様、外観は予告なく変更する場合がございますので、ご了承下さい。
※商品は天然木ですので、多少の反り、曲がり、割れなどがある場合がございます。
※商品は天然木ですので、色、質感、木目などが多少写真とは異なります。
※経年により木材表面の色は徐々に抜けていきますが、紫外線によるものであり、防腐木材自体の性能は保たれます。
※1注文につき、30本以上お買い上げの場合、追加運賃もしくはキャンセル対応となりますので、予めご了承ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~6までのご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
全国数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)3,400/税込3,740
全国数量10~12までのご注文(同一注文コードにつき)5,100/税込5,610
全国数量13~15までのご注文(同一注文コードにつき)6,800/税込7,480
全国数量16~18までのご注文(同一注文コードにつき)8,500/税込9,350
全国数量19~21までのご注文(同一注文コードにつき)10,200/税込11,220
全国数量22~24までのご注文(同一注文コードにつき)11,900/税込13,090
全国数量25~27までのご注文(同一注文コードにつき)13,600/税込14,960
全国数量28~30までのご注文(同一注文コードにつき)15,300/税込16,830
全国数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)17,000/税込18,700
北海道地方数量1~6までのご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
北海道地方数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
北海道地方数量10~12までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量13~15までのご注文(同一注文コードにつき)16,000/税込17,600
北海道地方数量16~18までのご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
北海道地方数量19~21までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
北海道地方数量22~24までのご注文(同一注文コードにつき)28,000/税込30,800
北海道地方数量25~27までのご注文(同一注文コードにつき)32,000/税込35,200
北海道地方数量28~30までのご注文(同一注文コードにつき)36,000/税込39,600
北海道地方数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)40,000/税込44,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする