防腐ラワン構造用合板

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48665209 品番BBL1236
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

日本人スタッフによる品質管理の徹底と、業界唯一の単板加圧注入式製法で長期に渡って安心してお使いいただけます。この製法は、単板の状態で「加圧注入処理」を行ってから接着することで、「全層に防腐防蟻効果が有る」ことが特徴です。

用途外壁の下地、屋根野地、床下地、ベランダ下地など 仕様処理薬剤:ACQ 材質天然木(ラワン) 長さ(mm)1820 寸法(mm)12×910×1820 区分性能:AQ2種(K3相当) 規格構造用 特類F☆☆☆☆ 処理方法単板加圧注入式
注意
※商品のデザイン、仕様、外観は予告なく変更する場合がございますので、ご了承下さい。
※商品は天然木ですので、多少の反り、曲がり、割れなどがある場合がございます。
※商品は天然木ですので、色、質感、木目などが多少写真とは異なります。
※経年により木材表面の色は徐々に抜けていきますが、紫外線によるものであり、防腐木材自体の性能は保たれます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする