シマデン
シマデンの 制御機器・PLC・リレー
シマデンの 温度調節器(デジタル調節計)
シマデンの 温度調節器その他関連用品
温度・湿度検出器
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48665507
品番
TH71A-1810
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。 小型・軽量で取り付け工事が簡単です。
質量(g)
150
種類
湿度出力:電圧、電流
電圧(V)
DC24
温度範囲(℃)
0〜50
温度
Pt100、JPt100(測定電流2mA、3線出力)、電圧出力
検出素子
湿度:高分子センサー
出力信号
【温度】0〜10mV DC/0〜100%RH 出力抵抗;10Ω(直線化出力)、【温度】Pt100(3導線出力)クラスB
取付方向
横方向
素子数
温度:1素子,湿度:1素子