曜日別特売
- グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ 48667982

 

- グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ 48667982
- グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ 48667982
- グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ 48667982
- グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ 48667982
- グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ 48667982
モノタロウ

グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き

(2712件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
長さ(mm)450
幅(mm)6
内容量1本注文コード48667982品番-
販売価格(税込)¥362定期注文特価(税込)¥329
販売価格(税別)
329
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
299(税別)

高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。
輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。

用途
自動車の交換用ワイパーブレードとして
長さ(mm)450幅(mm)6適合サイズ(mm)450取り付け形状Uクリップ(9×3)適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプグラファイト
注意
※ワイパー以外の用途には使用しないでください。
※自動車整備工場やガソリンスタンドスタッフ等、専門スタッフによる交換を推奨します。
※ガラスに油膜が付いていると新しいワイパーでも拭きが悪くなります。
※細かい石など異物が付いたままワイパーを作動させるとガラスに傷がつく恐れがあります。
※ワイパーゴムにはガソリン、シンナー、油脂類は付けないでください。ラバーリップ部の変形、劣化の原因となります。
※ワイパーは消耗品ですので半年、または年1回の点検・交換をおすすめいたします。
※撥水加工をされている場合、加工の状態や相性などにより、ビビリが発生する場合がございます。撥水加工されている場合、撥水ワイパーのご使用をお勧めします。
※断面形状が台形の場合は取付け出来ません。
※長さは呼び寸法になります。実際の商品は約3~10mm程度の誤差があります。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく!※個人の感想です。
コーティングしたフロントガラスでもビビりも無く良く水を払拭してこの価格はお得です。 注文番号48667955 純正代用 星5つ
ビビる音も出ず綺麗に水を掻いてくれています。 注文番号48667937 定期交換部品として 星5つ
コスパが良いので定期的交換できて、<br>いつも視界はクリヤーです。 注文番号48667937 定期的交換 星5つ

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

商品説明動画

グラファイトワイパーブレード.
この動画は、71が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2712
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48668034
2025-12-20
用途: 日常メンメ
建設業・工事業

商品自体可もなく不可もなく、普通の商品ですが、一点注意です。モノタロウブランドのワイパーブレードは、ワイパーブレード取付部の可動範囲がほぼ180°まで回転するので、誤って裏返りガラスに直撃すると、間違いなくガラスを破損させるので、気をつけてください。むしろ、事故を減らすため、可動範囲を他社製品みたいに狭めてほしいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 48667982
2026-01-05
用途: SUZUKIエブリイのフロントワイパーの交換の為購入させて頂きました。
旭木器

SUZUKIエブリイのフロントワイパーの交換の為に購入しました。
ワイパーブレードとゴムでこの価格は大変リーズナブルなのでモノタロウさんで毎回購入させて頂いています。
取り付けも簡単に出来るしゴムのビビリもなく綺麗にふき取れます。
それに耐久性も有ると思います。
これからも購入させて頂きたいと思います。

2025-12-13
用途: 母の車を・・・
かわい補修

母が乗っている「ダイハツ ミライース」の助手席側に使用
今回運転席側500mmも一緒に購入して交換しました
ワイパーブレードとゴムのセットでこの価格はお財布にも優しく大満足です
ブレードごと交換なのでワンタッチで手間なく交換出来ました
消耗品なのでまたリピートします

2025-12-25
用途: リペアに

周りに畑が多く多分砂が多く飛んでいる環境ゆえにガラスは汚れワイパーブレードは消耗し…ふき取りはすじすじで前は見にくくと言う訳でアスファルトジャングルの皆様よりゴムの消耗が激しいかと思います。そんな時にリーズナブルなブレードがあり助かっております、しかし冬季は国産有名メーカー品と比べますと良くビビります。ゴムの質でしょうか、それともガラスの状態がよろしくないか

対象商品 : 48667973
2026-01-05
用途: 車検整備時の交換に

何年もこの商品を使わせて頂いてるので他の商品と比べた事は有りませんが拭き取りも耐久性も悪いと感じた事は有りません。
兎に角コスパが良いです。

2025-12-20
用途: ワイパーゴム消耗時
建設業・工事業

ワイパーブレードの錆が気になっていました。
『一緒に取り替えたい!でも価格が高い…』と思っていたところこちらで安価な品物を見つけて購入しました。
無事取替完了。水の切れは良くなりフロント硝子周りが綺麗になり品が出たように感じます。

対象商品 : 48668007
2025-11-24
用途: 軽自動車のメンテナンス部品として
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品を知ってからリピート注文しています。前回交換は2年前で最近使用時にビビリ音が酷くなり交換に至りました。交換後、拭き取りは滑らかになりました。サイズのバリエーションも多く値段以上の価値があり不満な点は見当たりません。

対象商品 : 48668007
2025-12-31
用途: 車検メンテナンス時に交換

2年前にも交換したが、問題なく使用できている。
保護カバーがついているから、箱ではなくビニールに入れて出荷でも良いと思う。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
5が参考にしています
2022-10-21
質問:
ワイパーですが、ゴムも含まれていますか。
回答:
ワイパーゴム付きの商品でございます。
2が参考にしています
2021-04-01
質問:
こちらの商品の左ハンドル専用の取り扱いはございますか。
回答:
左ハンドル専用の取り扱いはございません。
2021-04-01
質問:
形状:Uクリップ(9×3)とは何を意味しているのでしょうか。
また、幅はどの部分のことでしょうか。
回答:
本商品の【9×3】はUクリップの規格でございます。
幅は、使用しているワイパーゴムの幅のことでございます。
1が参考にしています
2021-04-01
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
21が参考にしています
2018-03-08

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする