商品自体可もなく不可もなく、普通の商品ですが、一点注意です。モノタロウブランドのワイパーブレードは、ワイパーブレード取付部の可動範囲がほぼ180°まで回転するので、誤って裏返りガラスに直撃すると、間違いなくガラスを破損させるので、気をつけてください。むしろ、事故を減らすため、可動範囲を他社製品みたいに狭めてほしいと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
SUZUKIエブリイのフロントワイパーの交換の為に購入しました。
ワイパーブレードとゴムでこの価格は大変リーズナブルなのでモノタロウさんで毎回購入させて頂いています。
取り付けも簡単に出来るしゴムのビビリもなく綺麗にふき取れます。
それに耐久性も有ると思います。
これからも購入させて頂きたいと思います。
母が乗っている「ダイハツ ミライース」の助手席側に使用
今回運転席側500mmも一緒に購入して交換しました
ワイパーブレードとゴムのセットでこの価格はお財布にも優しく大満足です
ブレードごと交換なのでワンタッチで手間なく交換出来ました
消耗品なのでまたリピートします
普通に使えます。
見た目も全く純正品と遜色ないと思います。
純正品のゴムだけ交換するなら、ブレードごと変えてもこっちのほうが安いです。
ただ、交換した後の廃棄を考えると、ゴムだけ交換する方がエコかも知れませんが。
周りに畑が多く多分砂が多く飛んでいる環境ゆえにガラスは汚れワイパーブレードは消耗し…ふき取りはすじすじで前は見にくくと言う訳でアスファルトジャングルの皆様よりゴムの消耗が激しいかと思います。そんな時にリーズナブルなブレードがあり助かっております、しかし冬季は国産有名メーカー品と比べますと良くビビります。ゴムの質でしょうか、それともガラスの状態がよろしくないか
ワイパーブレードの錆が気になっていました。
『一緒に取り替えたい!でも価格が高い…』と思っていたところこちらで安価な品物を見つけて購入しました。
無事取替完了。水の切れは良くなりフロント硝子周りが綺麗になり品が出たように感じます。
何年もこの商品を使わせて頂いてるので他の商品と比べた事は有りませんが拭き取りも耐久性も悪いと感じた事は有りません。
兎に角コスパが良いです。
この商品を知ってからリピート注文しています。前回交換は2年前で最近使用時にビビリ音が酷くなり交換に至りました。交換後、拭き取りは滑らかになりました。サイズのバリエーションも多く値段以上の価値があり不満な点は見当たりません。