ユニ金属
ユニ金属の 継手・パイプ
ユニ金属の 継手
ユニ金属の 銅管用継手
銅管チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
53.98×28.58
注文コード
48668079
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(Φmm)
53.98×28.58
材質
リン脱酸銅
形状
チーズ
寸法(mm)
53.98×28.58
使用流体
水・湯
商品豆知識
配管工事を支える補助部材