光るストレートタップ延長コード10m

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48668122 品番 HE-1510-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント

長さ(m)10 ブルー 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48668122
2023-01-28
用途:
作業時の工具延長に
大門補修 様 (建設業・工事業)

照明取り回し等に使用しています。プラグがスリムで取り回しで障害物に引っ掛かることが少なく、コードも柔らかいのが良い感じ

対象商品:
48668122
2022-07-04
用途:
水道工事
英和ビルシステム株式会社 様

電線が柔らかいので 片付ける野が楽ですね。
先端がしっかり光るので10m離れていても通電が確認しやすいです。

対象商品:
48668122
2021-03-14
用途:
夜間イルミネーション電飾の設置
サービス業

イベントで電飾を使用する際、今までは出来るだけ配線は隠すようにしていましたが、この商品はコード本体が明るいブルーであり、さらに差し込み口も光るので、そのまま表に見えても邪魔にならないところがとても良いです。

対象商品:
48668156
2019-07-23
用途:
大工道具の電源に
建設業・工事業

ランプ付きで
便利です。
値段も安価で
耐久性があれば
次回もかいます。

対象商品:
48668138
2019-04-15
用途:
鋼製建具取り付け時
建設業・工事業

他の業者とピンクはかぶらなくて良い
ピンクの通電ランプも良い

対象商品:
48668147
2019-03-01
用途:
作業時

明るい色でゼブラ柄とかないだろうか。通電してるのが確認できるのが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
48668138
2017-09-13
用途:
屋根工事作業
建設業・工事業

思っていた以上の品物でした、色もカラフルでやる気が出ます。買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする