パール金属
パール金属の 収納家具
パール金属の 収納ボックス
パール金属の 衣類収納
吊り下げ収納ラック4段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48668359
品番
N-7936
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
部屋の衣類やバッグの整理整頓に大活躍。クローゼットやパイプハンガーと組み合わせて使用可能。
材質
本体生地:R-PET・綿、芯材:MDF・紙
質量(g)
940
耐荷重(kg)
1段あたり1kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×800(取り付け部含む高さ870)