※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
フィルタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48668395
品番
RD44-100L
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
交換用フィルタ
用途
RD41、RD42の交換用としても使用出来ます。
適合
水洗で再利用可能
材質
ポリエステル
色
白
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
1000×500×4
防塵防水性能
51