河淳
河淳の 運搬機器
河淳の 運搬台車
河淳の 2段式・3段式
ネスティングカットテーブルSLN
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48668587
品番
BBA021
参考基準価格(税別)
¥48,070
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
質量(kg)
13.5
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ウレタン
キャスター
4輪自在式キャスター
材質(ハンドル)
スチール
関連部品
BBA011,BFA005
均等積載量(kg/段)
(上段)80、(下段)100
材質(荷台)
ポリプロピレン