ダフニー スーパーマルチオイル ST

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(20L)ISO粘度グレードVG32注文コード48668917品番32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

低温特性に優れており、低温における始動トルクが小さく動力損失が軽減できます。併せてウォーミングアップ時間を大幅に短縮でき、省エネルギーに貢献します。
優れた摺動特性を有しており、精密な位置決め、極めて遅い送り速度の潤滑にも適用可能です。
耐荷重性に優れており、水溶性切削油との分離性に優れています。
その他、錆止め性、消泡性等工作機械用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。

用途
工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分。
規格JIS K2213 タービン油 2種 相当容量(L)20適合範囲工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面危険等級動粘度(mm2/s)30.9(40℃)、6.14(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数152ISO粘度グレードVG32密度(g/cm3 at15℃)0.85色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.72危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※市販摺動面用潤滑油との混合使用は避けて下さい。
※本油にはフラッシング効果がありますので初回オイル交換は早めにお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする