画像準備中

ナナワード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚×5冊) 注文コード48668946 品番ETB210
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

各種プリンタに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。
インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。
印字適性、耐熱性にも優れています。
上紙、剥離紙共に薄くてカールが少ない使い易さを追求した製品です。

サイズA4 シートサイズ(mm)210×297 対応カラーコピー機対応、熱転写プリンタ対応、マルチタイプ ラベルサイズ(mm)96.5×44.5 面付6面×2面、1シート12面 シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ
注意
※一部商品は、インクジェットプリンタ専用のものがありますので、対応プリンターマークにご注意ください。
※カラーインクジェットプリンタ、カラーレーザープリンタで、より鮮明な印刷が可能な専用タイプもございます。
※カラーコピー機でご使用の場合は事前にテストを行ってください。
※再剥離タイプはラベルをきれいに剥がすことができ、糊残りがなく被着体を傷めないラベルです。一度剥がしたラベルは再接着できませんのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする