ダフニーグリースM

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1缶(16kg)混和ちょう度284(25℃)注文コード48669136品番No.2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

モリブデン化合物の配合により極圧性、潤滑性に優れ、部品の焼付を防止します。この他酸化安定性、耐熱性、防錆性にも優れた高荷重用途グリースです。

用途衝撃荷重、高荷重を受ける潤滑箇所の集中給脂、手差し給脂に適します。色調黒色商品タイプモリブデン入りリチウムグリース特性極圧性、潤滑性、酸化安定性、耐熱性、防錆性、焼付防止使用目的手差し給脂、集中給脂滴点(℃)19混和ちょう度284(25℃)増ちょう剤リチウム基油鉱物油動粘度(mm2/s)175.6(40℃)離油度(%)0.8蒸発量(%)0.32危険物の類別非危険物NLGIグレード2酸化安定度(kPa)30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※増ちょう剤の異なるグリースとの混合使用条件下では本来の性能が発揮されない場合があります。
※品番と異なるパッケージで届く場合がございます。裏のラベルに記入がある品番が正しい品番のため必ずご確認ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする