布フィルター(一般ゴミ・粉じん用)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48669234 品番30700027
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カートリッジフィルターの清掃の手間が省ける一般ゴミ・粉じん用の布フィルターです
吸水には使用できません

用途粉じん・一般ゴミの吸引、カートリッジフィルターの目詰まり防止 適合VC-1100(ロットNo.035867以上のみ適合) 適合機種VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・AVC1100・AVC1150・AVC1250 適合本体VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・AVC1100・AVC1150・AVC1250 種別一般ゴミ・粉じん用 サイズ幅315×高さ260×奥行320mm 適合本体型式VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・AVC1100・AVC1150・AVC1250
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※取付け、交換の際はスイッチを切って電源プラグを電源コンセントから抜いてください
※カートリッジフィルターは必ず取付けて作業してください(カートリッジフィルターなしで使用すると粉じんが飛散します)
※フィルターは常に清潔に保ってください(目詰まりしたまま使用すると吸引力の低下やモーターの故障などに繋がります)
※フィルターの清掃は換気の良いところで行ってください
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※布フィルターを取り付けて使用するときもカートリッジフィルターは取り付けて使用してください
※汚れが目立つ場合は中性洗剤を溶かした水で軽く押し洗いを行って汚れを取除いた後に水道水で十分にすすぎ、形を整えて陰干しして十分乾燥させてから使用してください
※揮発性の溶剤やガソリン、シンナーなどで洗ったり、拭いたりしないでください
※常に清潔な状態を保ってください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-09
用途:
集塵機の2次フィルターとして

このフィルターでも細かい塵は通してしまう。
着脱は簡単。

対象商品:
48669234
2023-09-13
用途:
FRPのサンディング作業
有限会社高橋太郎事務所 様 (製造業)

相当使ったRYOBIの掃除機です。製造番号を確かめて購入しましたが結構古いので心配しました。使ってみるとちゃんと収まり、掃除機の吸い込みもずいぶん改善されました。
もう少し早く買ってもよかったと思いました。

対象商品:
48669234
2021-12-01
用途:
掃除
製造業

プリーツフィルターが、すぐに目詰まりしてしまうために購入。もともと付いているフィルターを覆う程度の大きさかと思っていましたが。集塵機本体の上部と下部の間に、このフィルターの縁を挟んで使うものでした。これを挟んでも、ロックは普通にはまりました。

2人が参考にしています
対象商品:
48669234
2022-01-19
用途:
倉庫内の粉塵やごみ等の清掃

非常に吸い込みが良く特に粉塵はフイルターで留まり掃除が楽である(エアーでの気吹きで綺麗になる内部の汚れが少なくて水洗いで簡単に綺麗になる。

対象商品:
48669234
2020-06-13
用途:
浴室タイル補修工事 ハツリ解体
齊賀タイル工業 様 (建設業・工事業)

埃を確実に取ってくれてるようでとてもいいです。。。

対象商品:
17036276
2017-03-30
用途:
スピーカーボックスの切削加工時
スタジオK 様

掃除が簡単で、洗えるので、いつもきれいにして使ってます。

対象商品:
17036276
2017-06-11
用途:
現場の掃除
建設業・工事業

フィルターをつけると、吸引力が落ちるかと思いましたが、つけないときよりも長く吸引力がもちました。

対象商品:
48669234
2021-01-15
用途:
集塵
その他業種

吸引力が落ち難く 有ると無いとでは雲泥の差です。 本体フィルターのエアダスト除去回数が減りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする