画像準備中

アポロイル オートレックスA

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード48669312 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

高温にされされても油分離が少なく、耐熱性に優れるグリースです。
水で洗い流されるような条件下でのポンプやシャーシ各部に使用でき、耐水性に優れます。
グリースの金属面への付着性が強く、過酷な条件のもとでも摩耗を防止します。
酸化安定性が優れ、長時間安心して使用できます。
低温においても始動トルクが小さく、冬期寒冷地でも十分使用できます。
水分の存在下においてもベアリングの錆を抑制します。

色調淡褐色 商品タイプリチウムグリース 特性耐熱性、耐水性、耐摩耗性、酸化安定性、耐寒性 用途自動車、建設機械、農業機械等のシャーシ、ホイルベアリング等の転がり軸受、ウォーターポンプ、スプリング、ユニバーサルジョイント等の潤滑箇所に。 滴点(℃)195 混和ちょう度280(25℃) 増ちょう剤リチウム 基油鉱油 動粘度(mm2/s)192.0(40℃) 離油度(%)0.4 蒸発量(%)0.40 危険物の類別非危険物 NLGIグレード2 酸化安定度(kPa)29
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※増ちょう剤の異なるグリースとの混合使用条件下では本来の性能が発揮されない場合があります。
※品番と異なるパッケージで届く場合がございます。裏のラベルに記入がある品番が正しい品番のため必ずご確認ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする