曜日別特売
- ダフニーアルファクリーナーL 出光興産 48669416

ダフニーアルファクリーナーL

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(20L)
内容量1缶(20L)注文コード48669416品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

精製ガスの重合物によって得られた高純度の炭化水素系溶剤で、毒性や、皮膚刺激性の強い芳香族成分を含みません。
純粋なパラフィン系溶剤の為鉱物油系溶剤、塩素系溶剤と比べ、樹脂・ゴムへの影響は少なく広範囲の洗浄に適用できます。

用途合成系高純度炭化水素溶剤(イソパラフィン)で金属の洗浄をはじめ、樹脂・ゴムの洗浄に用います。容量(L)20引火点(℃)常温以下外観無色透明危険等級有機溶剤中毒予防規則非対象品動粘度(mm2/s)-70危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20L色相+30密度(g/cm3 at15℃)0.71酸価(mgKOH/g)0.01アニリン点72危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本溶剤は危険物の為消防法に基づく所定の管理が必要です。また、従来の溶剤と比較し皮膚刺激性が少なくかぶれに対する安全性を有しますが、個人差により、カブレの症状が現れることがありあす。皮膚に触れた場合は石けん水でよく洗うとともに保護クリームをご使用下さい。
※品番と異なるパッケージで届く場合がございます。裏のラベルに記入がある品番が正しい品番のため必ずご確認ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48669416
2026-02-03
用途: パーツ洗浄後の脱脂
藤川建材運輸・通信業

先に洗い油でパーツを洗浄した後にこの商品を使ってます
手も荒にくく使い心地は良いです

2025-12-17
用途: 汚れ拭き
ヒサクラ印刷株式会社

扱いやすい汚れ拭きです。モノタロウさんで買えることを知り
大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする