曜日別特売
GT-3 サンダンス 安全スニーカー GT-3 サンダンス 48669513

サンダンス 安全スニーカー GT-3

(6件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード48669513品番GT-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽量360g!
重さ1トンまでOKの鋼鉄芯を使用。
ベロ部分は粉じんが入り込みにくいよう長く折り返してあります。
抜群のフィット感で、実用性とファッション性を備えた商品です。

サイズ(cm)25ブラック&オレンジ機能軽量形状ローカット種類セーフティーシューズ幅(cm)10(26cm)材質(アッパー)合成皮革製材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)360(26.0cm)材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09316666
2023-06-02
用途: 仕事用

金属加工業ですが、このシューズは他のより滑りません。安いので買い替えながらリピートしています。

1が参考にしています
対象商品 : 09316684
2022-03-21
用途: 板金加工工場の現場巡回

軽くて履き心地が良いです。耐久力は未知数ですが、長持ちしそうであればリピートしたいです。

対象商品 : 09316641
2017-06-02
用途: 重量物運搬時

女性ようが中々見つからずに、いましたがモノタロウで簡単にみつかりました。

対象商品 : 09316657
2014-03-12
用途: 建築作業

非常に軽くていい感じに履けます。サンダンスGT-3(24.5~25)を履いてます。25㎝を買ってますが、24.5㎝だとつま先にある鉄板があたって少し痛くマメが出来ます。
値段は、普通かな?おすすめは、軽い!これが1番の購入理由です。もし、このスニーカーの購入を考えている人が居たら、買ってみる価値はあります。本当にお勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 09316657
2014-04-19
用途: トラックの運転
建設業・工事業

以前から使用してますが車の運転が
しやすいのがいいですね。

対象商品 : 09316675
2012-06-18
用途: 普段使い

いつも作業時に履いています。 汚れたら買い替え購入なので 又購入します。土日5%割引での購入がお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする