サンダンス 安全スニーカー GT-3

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)28 注文コード48669565 品番GT-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ40種類から選べます 他の種類を見る

軽量360g!
重さ1トンまでOKの鋼鉄芯を使用。
ベロ部分は粉じんが入り込みにくいよう長く折り返してあります。
抜群のフィット感で、実用性とファッション性を備えた商品です。

サイズ(cm)28 ブラック&オレンジ 機能軽量 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 幅(cm)10(26cm) 材質(アッパー)合成皮革製 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)360(26.0cm) 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09316666
2023-06-02
用途:
仕事用

金属加工業ですが、このシューズは他のより滑りません。安いので買い替えながらリピートしています。

1人が参考にしています
対象商品:
09316684
2022-03-21
用途:
板金加工工場の現場巡回

軽くて履き心地が良いです。耐久力は未知数ですが、長持ちしそうであればリピートしたいです。

対象商品:
09316641
2017-06-02
用途:
重量物運搬時

女性ようが中々見つからずに、いましたがモノタロウで簡単にみつかりました。

対象商品:
09316657
2014-03-12
用途:
建築作業

非常に軽くていい感じに履けます。サンダンスGT−3(24.5〜25)を履いてます。25pを買ってますが、24.5pだとつま先にある鉄板があたって少し痛くマメが出来ます。
値段は、普通かな?おすすめは、軽い!これが1番の購入理由です。もし、このスニーカーの購入を考えている人が居たら、買ってみる価値はあります。本当にお勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
09316657
2014-04-19
用途:
トラックの運転
建設業・工事業

以前から使用してますが車の運転が
しやすいのがいいですね。

対象商品:
09316675
2012-06-18
用途:
普段使い

いつも作業時に履いています。 汚れたら買い替え購入なので 又購入します。土日5%割引での購入がお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする