※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カップヌードル 担担

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(87g×20個) 注文コード48669804 品番-
参考基準価格(税別)¥4,960 販売価格(税込) ¥5,290
販売価格(税別)
4,898

具材にカシューナッツやザーサイ、チンゲンサイやゴマなど、食感豊かなカップヌードル。ザクザクコリコリな食感具材を、花椒が香る芝麻醤のコク旨な担担スープごと最後のひと口まで食べつくす!

シリーズカップヌードル 原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、糖類、しょうゆ、チキンエキス、ポークエキス、香味調味料、ポーク調味料)、スープ(豚脂、糖類、でん粉、クリーミングパウダー、小麦粉、ねりごま、すりごま、ポーク調味料、香辛料(にんにく、唐辛子、花椒、しょうが、胡椒)、植物性たん白、食塩、たまねぎ、脱脂大豆粉、大豆粉末、粉末しょうゆ、ピーナッツバター、酵母エキス)、かやく(ごま、カシューナッツ、ザーサイ、味付豚ミンチ、チンゲン菜)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、炭酸Ca、香料、かんすい、カロチノイド色素、酸味料、増粘多糖類、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、ビタミンB2、シリコーン、くん液、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・落花生・カシューナッツ・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) アレルギー小麦、卵、乳、落花生、カシューナッツ、ごま、大豆、鶏肉、豚肉 入数(個)20 栄養成分エネルギー 432 kcal/たんぱく質 10 g/脂質 22.4 g/炭水化物 47.6 g/食塩相当量 4.6 g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする