曜日別特売
SST-A43N オキカエケース(A4フォルダー用) イトーキ 48670099

オキカエケース(A4フォルダー用)SST-A43N

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃13日以内出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×330×313
内容量1箱注文コード48670099品番SST-A43N
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

オキカエケース A4フォルダー用 。ファイリングにて、保存庫へ移動させる書類を収納する「オキカエケース」。書類サイズに合わせて適切なサイズのケースを使用することで、収納効率が高まります。■サイズ:A4フォルダー用、W20×D33×H31.3cm(内寸法は外寸法より約1.2cm小さくなります)

用途
ファイル用品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×330×313
仕様
内寸法は外寸法より約12mm小さくなります。
サイズ
A4用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする