※代表画像

GSL21008 スライド式LEDルーペGSL21008 ギガ・セレクション 48670344 GSL21008 スライド式LEDルーペGSL21008 ギガ・セレクション 48670344

スライド式LEDルーペGSL21008

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48670344 品番GSL21008
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ルーペをスライドさせて引き出すと、同時にLEDが点灯します。

寸法(mm)(本体)閉54×35×24/開82×35×24、(レンズ)直径21 材質(本体)プラスチック 質量(g)36 照明LED 使用電池LR1130×3個(付属) 材質(レンズ)ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする