※代表画像
ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 光学測定器
ギガ・セレクションの ルーペ/拡大鏡
ギガ・セレクションの ライト付ルーペ
スライド式LEDルーペGSL9881
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48670353
品番
GSL9881
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
スライド式でコンパクト。
2種類のレンズ付!LED付。
寸法(mm)
(本体)閉63×40×22/開98×40×22、(レンズ)直径21/直径12
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
61
照明
LED
使用電池
LR1130×3個(付属)
材質(レンズ)
ガラス