※代表画像
ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 光学測定器
ギガ・セレクションの ルーペ/拡大鏡
ギガ・セレクションの ライト付ルーペ
スライド式LEDルーペGSL21015
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48670362
品番
GSL21015
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
2種類の倍率レンズが付いています。
レンズが大きく見やすい!
スライド式でコンパクトなので、持ち運びに便利です。
寸法(mm)
(本体)閉95×66×16/開166×66×16、(レンズ)45×45×Φ20
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
88
照明
LED
使用電池
LR1130×3個(付属)
材質(レンズ)
ガラス