ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 光学測定器
ギガ・セレクションの ルーペ/拡大鏡
ギガ・セレクションの 手持ちルーペ
折り畳みルーペ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48670457
品番
GSL9005D
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
折り畳み式でコンパクトに収納!
寸法(mm)
(本体)閉60×40×10/開60×40×50、(レンズ)直径30
材質(本体)
亜鉛合金
材質(レンズ)
ガラス
質量(g)
97
最小目盛(mm)
1