※代表画像
ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 光学測定器
ギガ・セレクションの ルーペ/拡大鏡
ギガ・セレクションの ライト付ルーペ
LED付折り畳みルーペ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48670466
品番
GSL1047
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
折り畳み式でコンパクトに収納。LED付!
寸法(mm)
(本体)閉120×100×40/開120×100×130、(レンズ)直径90
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
97
照明
LED
最小目盛(mm)
1
使用電池
単3乾電池×4本(別売)
材質(レンズ)
ガラス