ノート A罫 セミB5

(22件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(30枚) 注文コード48670835 品番-
販売価格(税込) ¥76
販売価格(税別)
69
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

上質紙を使用した日本製のノートです。
開きやすい無線綴じタイプ。日本製。
■A5サイズの注文コード:48670826
■A4の注文コード:48670844

サイズセミB5 A罫 罫幅(mm)7 用途いろいろな作業の記録やメモに。 縦(mm)252 横(mm)179 行数30 紙質上質紙 坪量(g/m2)70 製本無線とじ
注意
※筆記用具以外の用途には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-25
用途:
使用途中で綴じ目が開く
卸売・小売業

すごく安いのでお得です。
ただ初めて使ってみましたが、使用方法が悪いのか使用途中でノートの綴じ目が開いてしまいテープで補強して使いました。

2025-10-14
用途:
素晴らしい
サービス業

安価で普通に使えます。とくに子どもたちが他のお友達とかぶらないので喜んで使っています。ぜひ続けてください。

対象商品:
48670835
2025-12-24
用途:
日々の段取り帳
株式会社Riku 様

毎日使います、良くも悪くもありません。安いから決めました

2026-01-07
用途:
事務作業

縦に線をひく際の目印?が薄すぎる。その点に関しては使いづらい。

2025-06-05
用途:
コスパ良好
サービス業

見た目シンプルだし、安く助かる。
子供が、夜に急に「新しいノートが要る」とか言い出すので、まとめ買いしてストックすると良いと思います。

対象商品:
48670835
2025-06-22
用途:
テスト勉強
飲食業

消耗品なので安く購入できてよかった、紙質も問題ないです

対象商品:
48670835
2025-06-11
用途:
記録用
医療・福祉・介護関連業

ノートは消耗品の為、安価で助かります。紙質も問題なく使いやすいです。

対象商品:
48670835
2025-06-11
用途:
宿題
製造業

シンプル!ガンガン使ってたくさん勉強してください。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする