Pro-Auto
Pro-Autoの 電気系統用工具
Pro-Autoの スパークプラグ関連工具
Pro-Autoの プラグレンチソケット
9.5マグネチックスパークプラグソケット14mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48671168
品番
163T140
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
薄型マグネチックスパークプラグソケット9.5(3/8)
日産セレナ等の14mmスパークプラグ脱着用
マグネットの磁力で確かなキャッチングが可能。
用途
あらゆる整備作業に
寸法(mm)
14
全長(mm)
65
質量(g)
65
寸法D1(mm)
18.5
寸法D2(mm)
17
差込角(sq.)
9.5
注意
※作業を行う際は、手袋、保護メガネを使用してください