Pro-Auto
Pro-Autoの 電気系統用工具
Pro-Autoの スパークプラグ関連工具
Pro-Autoの プラグレンチソケット
3/8DR 薄口12角スパークプラグソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48671186
品番
163T142
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
薄口12角スパークプラグソケット9.5(3/8)
ヨーロッパ車に使用されている12角形状のスパークプラグに対応できます。
マグネットの磁力で確かなキャッチングが可能。
用途
あらゆる整備作業に
寸法(mm)
14
全長(mm)
63
質量(g)
54
寸法D1(mm)
17.7
寸法D2(mm)
16.7
差込角(sq.)
9.5