リニア・ビズ
リニア・ビズの 研磨ブラシ(グラインダー用)
リニア・ビズの カップブラシ
カップブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48671202
品番
LB-COP35
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削・研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。
電動工具用とエア工具用があります。
毛材
真鍮メッキ鋼線
外径D(Φmm)
75
穴径(Φmm)
16
毛丈(mm)
25
線径(Φmm)
0.3
質量(g)
210
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
適合材
金属
適合工具
エア