画像準備中

ヒネリカップブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48671236 品番 LB-KC21-0.5
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。
金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。
ブラシ線径0.35mmは、普通研磨、0.5mmは重研磨に適しています。

毛材ワイヤ鋼線 外径D(Φmm)65 穴径(Φmm)M10(P1.5) 毛丈(mm)22 線径(Φmm)0.5 質量(g)222 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 適合材金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする