Pro-Auto
Pro-Autoの ドライバー/ビット
Pro-Autoの ビット
Pro-Autoの ソケットビット(ナットセッター)
9.5 ダイヤモンドヘックスビットソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48671247
品番
P-DTBLH08
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤモンドチップヘックスビットソケットロング9.5(3/8)
従来のダイヤモンドコーティング加工とは違って、ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で飛躍的に長寿命。
用途
あらゆる整備作業に
全長(mm)
100
質量(g)
76
寸法D(mm)
19.8
差込角(sq.)
9.5
ビット全長(mm)
70
サイズ(mm)
8
注意
※作業を行う際は、手袋、保護メガネを使用してください