リニア・ビズ
リニア・ビズの 手研磨
リニア・ビズの 手作業ブラシ
リニア・ビズの メンテナンスブラシ
ハンドブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48671324
品番
LB-HI-13
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥394
販売価格(税別)
¥
358
バスケットに入れる
幅が狭く、細かい作業に最適です。
2種類の形状、6種類の材質をラインナップ。
軽作業向き。
形状
(ブラシ)I型
毛材
ステンレス鋼線(SUS304)
全長L(mm)
210
毛丈(mm)
23〜24
植付(mm)
80
質量(g)
60
線径(Φmm)
0.15
材質(ハンドル)
鉄
毛厚(mm)
6〜6.5