画像準備中

ハンドブラシ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48671367 品番 LB-HJ-21
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

幅が狭く、細かい作業に最適です。
2種類の形状、6種類の材質をラインナップ。
軽作業向き。

形状(ブラシ)J型 毛材ワイヤ鋼線 全長L(mm)225 毛丈(mm)23〜24 植付(mm)80 質量(g)60 線径(Φmm)0.2 材質(ハンドル) 毛厚(mm)6〜6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする