曜日別特売
SPT-0610 6角軸スパイラルタップ Pro-Auto 48672218

6角軸スパイラルタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48672218品番SPT-0610
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ねじ山の形成、つぶれたねじ山の修正に使用し、容易にねじ穴加工ができます。
スパイラル溝により切屑を上方向に排出されます。
耐磨耗にすぐれるHSS鋼を使用。

用途ネジ山の形成、潰れたネジ山の修正作業に適合機種正逆回転付きドリルドライバー・インパクトドライバー材質HSS鋼サイズM6×P1.0被削材鉄・アルミ・真鍮六角軸対辺(mm)6.35
注意
※正逆転機構付の電動工具以外では使用しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする