※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT09-S1-135-H ミニチュアリニアガイド LTシリーズ T&T 48672557 LT09-S1-135-H ミニチュアリニアガイド LTシリーズ T&T 48672557 LT09-S1-135-H ミニチュアリニアガイド LTシリーズ T&T 48672557

ミニチュアリニアガイド LTシリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 レール幅W4(mm)9 レール長さ(mm)135 注文コード48672557 品番LT09-S1-135-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はレール幅W4・レール長さなど91種類から選べます 他の種類を見る
寸法E(mm)7.5 寸法H(mm)10 寸法H1(mm)2.2 寸法H4(mm)3.3 寸法L2(mm)20 寸法L3(mm)10 寸法P(mm)20 ブロック幅W(mm)20 寸法W1(mm)5.5 寸法W2(mm)2.5 寸法W3(mm)15 寸法d1(mm)3.5 寸法d2(mm)6 レール幅W4(mm)9 レール高さH3(mm)5.5 ブロック取付穴寸法M×D(mm)M3×3 ブロック長さL1(mm)31 ブロック高さH2(mm)7.8 種類セット品 レール長さ(mm)135 ブロック取付穴種類タップ穴 質量(g)(スライダ)19、(レール)34/100m 呼びLT09 スライド数(枚)1 精度等級上級 基本静定格荷重Co(N)2810 基本動定格荷重C(N)1940 静モーメントMR(N・m)13.07 静モーメントMY(N・m)9.27 静モーメントMP(N・m)9.27

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48672557 LT09-S1-135-H 07662089 LT09-S1-135-H 画像準備中 ミニチュアリニアガイドS1-09 T&T 1セット(5本) 24,980 税込27,478 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48672478
2020-01-17
用途:
オドメーターの製作
教育・研究機関

寸法はWEBにありますが、CADデータの提供もあるとありがたいです。商品はガタが無く、満足しています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
48672478
2017-05-08
用途:
プローブ接触用
有限会社丸高技研 様

客先より、「とにかくコストを抑えて欲しい」と要望を受け、製作した装置に採用しましたが、ストロークも短く、単列での使用でしたのでまるで問題なく用途を満たせました。スライド時のゴロゴロ感もほとんどありません。

対象商品:
48672566
2022-02-21
用途:
治具のガイド

同シリーズのガイドにLMブロックを増設したく購入しましたが個体差が大きいみたいでうまくいきませんでした。急がば回れでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
いただいたご意見を参考に今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
48672478
2020-05-27
用途:
ロックピンのスライド
有限会社オズマ電子制御 様

キャリッジ上のタップが小さすぎる。せめてM3は欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする