アルファーミラージュ
アルファーミラージュの ペンチ/プライヤ/ニッパー
アルファーミラージュの ニッパー
アルファーミラージュの プラスチックニッパー
AMC 和ニッパー UT-125
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48672620
品番
UT-125
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
きれいな切断面と耐久性を両立したアルファーミラージュオリジナルのニッパーです。
長さ125mmのコンパクトなボディで精密な作業も楽に行えます。
材質
S58C
長さ(mm)
125
質量(g)
80
切断能力(Φmm) 銅線
2.0
硬度HRC
56〜64