シンロイヒ
シンロイヒの 塗料うすめ液/処理剤
シンロイヒの うすめ液
シンロイヒの その他塗料うすめ液
吹付シンナー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(1L)
注文コード
48672629
品番
1L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スーパールミノサイン、スーパー夜光塗料アクリル、オーバーレイA専用のうすめ液です。
用途
スーパールミノサイン、スーパー夜光塗料アクリル、オーバーレイAを吹きつけ塗装する場合の希釈用。
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1000mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※このシンナーは他の塗料には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。