Pro-Auto
Pro-Autoの スパナ/レンチ
Pro-Autoの メガネレンチ
Pro-Autoの 両口めがねレンチ
フレックスメガネギアレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48672866
品番
FMG-10
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ギア数72山、送り角5度
メガネ部15度オフセット
本締めOK!
ワンプッシュロック機能あり。
180度首振りOK!
材質
クロームバナジウム鋼
全長(mm)
141
質量(g)
82
寸法D1(mm)
19.5
寸法D2(mm)
14.5
寸法T1(mm)
7.9
寸法T2(mm)
7.8
サイズ(mm)
10
注意
※パイプ等継ぎ足して使用しないこと