ラチェット式パイプレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48673374 品番RPW-1236
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,150

耐久性抜群のラチェット式パイプレンチです。
鋸状の歯は滑りやすいステンレスパイプをしっかりつかむことができます。
クイックリリースボタンの採用により装着、脱着操作がワンフィンガーで簡単にできます。
薄型構造で、狭い場所での使用にも効果を発揮します。
ボルト・ナットの締付け、緩める時にも効果があります。

全長(mm)285 質量(g)545 適合管8A(1/4")〜25A(1") 口径(mm)12〜36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする