※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RWG-4A 4in1 リバースラチェットレンチ Pro-Auto 48673390 RWG-4A 4in1 リバースラチェットレンチ Pro-Auto 48673390

4in1 リバースラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48673390 品番RWG-4A
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

1本で4サイズをカバー。
ソケット部がディープタイプのため、奥深い箇所でも仕様できます。
左右切替レバーにより、締め作業がスピーディーにできます。本締めOK!

用途自動車・バイクの整備、各種電路、配管支持金具の取付け作業等に最適です。 全長(mm)160 質量(g)140 寸法D1(mm)21.5 寸法D2(mm)27 寸法T1(mm)34 寸法T2(mm)45 寸法T3(mm)4.6 サイズ(mm)8・10×12・13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする