曜日別特売
LRW403 両端加工ラックギヤ LRW 青木精密工業 48673625

LRW403 両端加工ラックギヤ LRW 青木精密工業 48673625
LRW403 両端加工ラックギヤ LRW 青木精密工業 48673625

両端加工ラックギヤ LRW

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール4
歯幅(mm)40
全長L(mm)289.02
歯数23
23
96
159
318
477
64
106
212
320
435
48
80
160
240
326
38
128
192
261
32
53
217
40
120
163
130
26
108
19
内容量1本注文コード48673625品番LRW403
参考基準価格(税別)¥6,680販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
モジュール4歯数23歯幅(mm)40材質S45C表面処理黒染かみあい高さPH(mm)41圧力角(°)20高さH(mm)45仕様両端面/加工済歯形並歯歯面仕上げ切削質量(kg)3.7精度等級JISN8級(旧JIS4級)全長L(mm)289.02表面接線荷重(N)14710
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48673476
2024-06-23
用途: JIGに使用
製造業

WEBの商品説明に必要情報がきちんと記載されていて、選定時役に立ちました。メーカーのカタログへの紐付け(リンク)がされているとより便利になると思います。

対象商品 : 48673476
2022-02-08
用途: 柚子の搾り機に使用します

重量が半減すれば使いやすいですねー
アルミニウムでも出来ますか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする