Mega2560 Rev3

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48675052 品番A000067
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Arduino MEGA2560のRevision 3(R3)。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。UNO R3と同様にRESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。メインチップはAVR(ATmega2560)を使用。デジタル入出力は54ピン。

種類工作キット メモリー(フラッシュ)256K 仕様メインチップ:ATmega2560、デジタルI/Oピン:54 (14PWM出力)、クロック:16MHz アナログ入力16 動作電圧7〜12V

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:376

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48675052
2019-05-12
用途:
ロボット製作時の制御マイコンに使用しております。

通常のArduino UNOではピン数が不足するため,重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする