Arduino Ethernet Shield 2 WITHOUT PoE

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48675095 品番A000024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

Arduino用のイーサネッシールドで、Arduino UNOや、Arduino MEGA 2560にオンボードするだけで簡単に10/100BASE-Tのイーサネット機能を追加できます。イーサネットコントローラーにW5500、microSDカードスロットを搭載。PoE(Power Over Ethernet)無しタイプです。

種類工作キット 仕様IEEE802.3af準拠、イーサネットコントローラ:W5500、接続速度:10/100Mb、W5500とSDカードにはSPIで通信、PoE(Power Over Ethernet)無しタイプ 動作電圧5V

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:377

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする