※セット内容
共立プロダクツ
共立プロダクツの 電子部品(オンボード)
共立プロダクツの 機構部品(電子部品)
共立プロダクツの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Arduinoをはじめよう「Arduino&書籍&部品セット
(1件のレビュー)
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48675122
品番
KP-ARDST03
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
入門者向けセットです。
種類
工作キット
セット内容
書籍:Arduinoをはじめよう 第3版×1、Arduino Leonardo×1、USBケ-ブル:A-microB(1m)×1、ブレッドボード(KH-102)×1、ジャンプワイヤーキット(BBJ-65)×1、カーボン抵抗(1/4W 5% 10kΩ)×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)(PT6601)×5、カーボン抵抗(1/4W 5% 220Ω)×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)(SEN-5003)×1、LED 5mm赤(GL5HD44)×1、LEDΦ5mmマルチカラー(RT5-5818RGBW-B)×1、LEDΦ5mm赤(L-513ET)×1、LEDΦ5mm緑(L-513GT)×1、LEDΦ5mm青(AL-513B7T-002)×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール(Rtc612-1307-13SP)×1、基板用リレー2回路2接点(G5V-2 DC5V)×1、Nch-MOSFET(2N7000)×1、スイッチングダイオード(1N4148)×2、温湿度センサ(DHT11)×1
注意
※本セットには第8章で使用する電磁バルブ、ACアダプタは付属いたしません。また、動作には別途PCが必要です。