鍵穴のクリーナー

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本(60mL) 注文コード 48675594 品番 KCL-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

鍵の作動不良の原因になっているベタついた油汚れ等を強力に洗浄しキレイにします。
浸透性の高い揮発性溶剤がすみずみまで洗浄します。
高圧噴射でホコリやゴミを除去します。
ノンオイルでべとつかず、ホコリ等をよせ付けません。
ディンプルキーにも対応できます。
ボロンパウダー配合で洗浄後の潤滑も安心です。

付属品プラスチックのノズル(約10cm) 成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタン タイプ低臭 使用量5秒 危険等級U アズワン品番64-5076-22 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量30mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性潤滑 危険物の性状非水溶性 噴射時間(秒)5
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48675603
2026-02-25
用途:
シリンダーの回転不良に
不動産業

ディンプルシリンダーが回らなくなり、この製品を使いました。2回ほど鍵穴から洗浄を繰り返してもまったく動かないので、諦め半分で一度分解したら、ホコリのかたまりが付着していて、さすがに鍵穴からでは取れないようで、分解したうえで再度鍵穴からとシリンダー本体を洗浄したところ、回りました。
合計5回ほど洗浄を繰り返しスムーズに動くようになりました。
鍵穴からの洗浄だけで何回で改善されるかは分かりませんが、根気良く数回する必要がありそうです。
今回は、予備のシリンダーのメンテナンスに使用しましたが、分解するのはかえって故障のリスクもあるので、それを覚悟の上での最終手段です。
繰り返し洗浄する事を考えると容量の多い方がいいです。

2025-02-05
用途:
鍵穴の清掃に

鍵を抜く際に、引っかかって抜きにくくなった(抜く際に毎回鍵が折れそうでヒヤヒヤ)鍵穴にシューッとしてみた。
掃除もされて、なお滑りも良くなり快適。
ちょっとお高いが、缶自体も大きめだし、使用感はお値段以上に感じる。

対象商品:
48675603
2024-07-12
用途:
鍵シリンダーの洗浄、汚れが目に見えて分かります。
不動産業

鍵シリンダーは自然に汚れが付着して、ゴミ・手垢(油脂)が溜まり不具合の原因となります。洗浄用は数少なく助かります。

2025-01-24
用途:
鍵穴のトラブル時

新入居者さん入居時に玄関のカギがまったく回らず、無理に回すと折れそうなくらいの固さで回らず、「これはさすがに間違った鍵をお渡ししたのだろう」、と一度は確信して呼んだ管理会社の到着を待つ間、そういえば本品の買い置きがあったのを思い出して差してみたところあらびっくり、あれほど固かったロックがジワジワ動いて回るようになり、家主の当方の面子も立ちました。後刻の鍵屋さんの説明では「寒さと、鍵交換時に何たらをキツく締めすぎた」のが原因で(どこまで本当か不明ですが、回るようになったあとも確かに多少渋かった)、それに加えて汚れか何かでまったく回らなかったのが少なくとも汚れ原因部分が本品の力で取り除かれたのだと思われます。恐れ入りました。自宅でもなんでもまさかのときに一本常備しておくと安心です。

対象商品:
48675603
2022-06-17
用途:
鍵の不具合対応の時
不動産業

鍵穴に噴射し垂れた分が、扉の塗装を溶かし補修することになった。
絶対に液漏れさせない様に注意しましょう。
鍵の動きは良くなり使用は問題無いが、出来ればやる前に扉に養生が必要。

3人が参考にしています
対象商品:
48675594
2021-02-03
用途:
家のドアーの清掃

入り口のドアーの鍵が回らなくなり、色々試したが、うまくいかなかった。
この製品を購入し、説明書の通りに使用したところ、鍵がスムースに回るようになった。
大変便利な製品だと思います。

対象商品:
48675603
2021-10-02
用途:
鍵穴洗浄と潤滑
製造業

量が多いのでたっぷり使用しても安心です。追加でもう一本購入しました。

対象商品:
48675603
2018-12-25
用途:
レンタル収納の施錠の鍵および南京錠のメンテナンス等
株式会社大和不動産Reホーム 様 (不動産業)

これはすごい!!
錆汚れや埃などがきれいに落ちて、鍵がスムーズに動くようになった。
顧客へのサービス対応にも満足度が上がった感じがします。

今後のメンテナンスに欠かせないアイテムになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする