ディンプルシリンダーが回らなくなり、この製品を使いました。2回ほど鍵穴から洗浄を繰り返してもまったく動かないので、諦め半分で一度分解したら、ホコリのかたまりが付着していて、さすがに鍵穴からでは取れないようで、分解したうえで再度鍵穴からとシリンダー本体を洗浄したところ、回りました。
合計5回ほど洗浄を繰り返しスムーズに動くようになりました。
鍵穴からの洗浄だけで何回で改善されるかは分かりませんが、根気良く数回する必要がありそうです。
今回は、予備のシリンダーのメンテナンスに使用しましたが、分解するのはかえって故障のリスクもあるので、それを覚悟の上での最終手段です。
繰り返し洗浄する事を考えると容量の多い方がいいです。
鍵を抜く際に、引っかかって抜きにくくなった(抜く際に毎回鍵が折れそうでヒヤヒヤ)鍵穴にシューッとしてみた。
掃除もされて、なお滑りも良くなり快適。
ちょっとお高いが、缶自体も大きめだし、使用感はお値段以上に感じる。
鍵シリンダーは自然に汚れが付着して、ゴミ・手垢(油脂)が溜まり不具合の原因となります。洗浄用は数少なく助かります。
新入居者さん入居時に玄関のカギがまったく回らず、無理に回すと折れそうなくらいの固さで回らず、「これはさすがに間違った鍵をお渡ししたのだろう」、と一度は確信して呼んだ管理会社の到着を待つ間、そういえば本品の買い置きがあったのを思い出して差してみたところあらびっくり、あれほど固かったロックがジワジワ動いて回るようになり、家主の当方の面子も立ちました。後刻の鍵屋さんの説明では「寒さと、鍵交換時に何たらをキツく締めすぎた」のが原因で(どこまで本当か不明ですが、回るようになったあとも確かに多少渋かった)、それに加えて汚れか何かでまったく回らなかったのが少なくとも汚れ原因部分が本品の力で取り除かれたのだと思われます。恐れ入りました。自宅でもなんでもまさかのときに一本常備しておくと安心です。
鍵穴に噴射し垂れた分が、扉の塗装を溶かし補修することになった。
絶対に液漏れさせない様に注意しましょう。
鍵の動きは良くなり使用は問題無いが、出来ればやる前に扉に養生が必要。
入り口のドアーの鍵が回らなくなり、色々試したが、うまくいかなかった。
この製品を購入し、説明書の通りに使用したところ、鍵がスムースに回るようになった。
大変便利な製品だと思います。
これはすごい!!
錆汚れや埃などがきれいに落ちて、鍵がスムーズに動くようになった。
顧客へのサービス対応にも満足度が上がった感じがします。
今後のメンテナンスに欠かせないアイテムになりました。