VベルトA形(スタンダード)

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 有効ピッチ周長さ(mm)686 呼び番号27インチ 注文コード48675716 品番A27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は有効ピッチ周長さ・呼び番号など124種類から選べます 他の種類を見る

カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。
特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。
耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。
静電気発生を防止し、安全です。
走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ベルト上幅(mm)12.5 ベルト高さ(mm)9 有効ピッチ周長さ(mm)686 呼び番号27インチ 種別A 材質(ベルト)ゴム 質量(kg)0.078 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-40〜70 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 最小プーリ径(mm)75 ベルト形A
関連資料:(0.75MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48675716 A27 48677116 RA27 VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT 1本 889 税込978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48675716 A27 00276647 A27 VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学 VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学 1本 599 税込659 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48675716 A27 08599902 A27 VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト 1本 699 税込769 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-13
用途:
ボール盤のメンテナンス
株式会社C・R・D 様 (サービス業)

少しきつめでしたがベルト交換完了しました。テンショナーで調整出来ましたので満足です。

対象商品:
06734086
2022-12-20
用途:
機械のメンテナンス時
祐宝丸 様

安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

対象商品:
48675856
2018-04-26
用途:
農業用揚水ポンプの駆動用として使用
農・林・水産業

国産ベルトより安く耐久性も同等(野外で1年使用で問題無い)なので他の農機具も今後、順次交換予定。

対象商品:
48676163
2017-04-21
用途:
コンプレッサーのベルト交換

モノタロウさんで買うベルトは、国産でも安いが、これは、それよりもかなり安く、2回目の購入です。ただ、いつも4、5年使っていたベルトが、今回は、1年でダメになりました。張りが少し弱かったかもしれないので、もう一回使ってみます。

対象商品:
48675813
2017-05-20
用途:
ファンベルト
J・ホテルりんくう 様 (サービス業)

定期的に購入しています。空気換気用のファンベルトに利用しています。

対象商品:
06734016
2016-04-30
用途:
カッター駆動
飲食業

よかった

対象商品:
06734594
2014-09-16
用途:
ファンベルト交換

某有名メーカーと何ら変わりの無いベルトです。
この価格でこのクオリティの高さはあり得ないですね。
色んなベルトを使用する私にとっては、かなり重宝いたします。
今後も型番のちがうベルトや軍手など購入させて頂きます。

対象商品:
06734314
2013-09-07
用途:
工場用現場の動力機械にて使用

価格的に安い商品ですが国産の他社のメーカーなどと比べると若干丈夫に出来ているようなきがします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする