※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライナースパナ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 二面幅(mm)24×30 呼び寸法D(mm)24×30 注文コード48678297 品番L-24×30
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は二面幅・呼び寸法Dなど27種類から選べます 他の種類を見る

軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。
頭部はスリムなヤリ形です。

全長(mm)278 呼び寸法(mm)24×30 頭部厚(mm)9.5 トラスコ品番826-5582 質量(g)400 全長L(mm)278 二面幅(mm)24×30 商品構成単品 呼び寸法D(mm)24×30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10081145
2022-08-20
用途:
自転車のハブナットの締め付け

20インチの折り畳み自転車(ダホン・ボードウォークD7)の整備用で購入。

ハブロックナットの内側は15oだがナットが薄い。
レンチが薄くないと隙間に入らないので手配したが厚くて入らない。
グラインダーでギリギリまで厚さを削って使えるようにした。
メチャクチャ力を掛ける場所ではないのでOKだろう。

15o薄型の自転車用を出したら売れると思う。
(キャスター用の安いレンチには15oがあるが、弱くて使えなかった)

1人が参考にしています
対象商品:
10080971
2021-11-13
用途:
機械組み立て、車両整備

普通のスパナより頭部がスリムなので、狭い箇所でも振り回しやすく、とても使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10081057
2019-08-28
用途:
工場機械メンテのために購入
その他業種

製品精度と強度、使いやすさと価格
工場でみんなが使うには丁度いい感じです。

対象商品:
10081057
2019-06-08
用途:
バイクのメンテナンス

バイクの軽量ボルトに使用してます。ラチェットレンチの入らないところに重宝してます。このくらいの精度のレンチがやはり安心して使えますね。

対象商品:
10081145
2019-02-28
用途:
自転車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

薄刃のスパナが欲しかったのですが、思ったより厚かったです

対象商品:
10081041
2018-11-11
用途:
機械の組み立て作業
ナカバヤシ株式会社 様

セット品の同寸法のものを紛失したので、補充のために購入しました。 オリジナルのものと少し外観が異なりますが、使用には差し支えありません。

対象商品:
10081023
2018-03-18
用途:
車の整備
サービス業

日本製が、安心して使える。仕事で使うマイスパナで、いつも持ち歩いています。

1人が参考にしています
対象商品:
10081005
2018-01-22
用途:
セット工具の補充用に使います。
新井産業株式会社 様

製品的には特に問題なく、現場からのクレーム無も出ていないので助かる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする