NRED2-BLU 極細ナイロン江戸打ちひも まつうら工業 48680056

極細ナイロン江戸打ちひも

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(150m)注文コード48680056品番NRED2-BLU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

2mm、3mmともに全16色のカラーラインナップ。色分け荷造り包装にも最適です。
ボビン巻で保管に便利です。強度については「強度を必要とする用途には使用不可」の扱いです。
組ひもでほつれにくく、芯がないので柔らかく扱いやすいです。
道具類の柄の部分の穴に取り付けて引っ掛けやすく(収納・保管)、や商店での装飾荷造り等に使用されます。

太さ(Φmm)約2長さ(m)150材質ナイロン質量(kg)約0.23仕様(組ひも)江戸打、芯なし種類8ツ打包装形態ボビン巻
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48680056
2017-07-18
用途: 編込み組紐
その他業種

滑りやすいが、完成品のつやが良くみんなに喜ばれている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする