ナイロン江戸打ちひも

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(150m) 注文コード 48680162 品番 NRED3-PYL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

2mm、3mmともに全16色のカラーラインナップ。色分け荷造り包装にも最適です。
ボビン巻で保管に便利です。強度については「強度を必要とする用途には使用不可」の扱いです。
組ひもでほつれにくく、芯がないので柔らかく扱いやすいです。
道具類の柄の部分の穴に取り付けて引っ掛けやすく(収納・保管)、や商店での装飾荷造り等に使用されます。

太さ(Φmm)約3 長さ(m)150 材質ナイロン パステルイエロー 質量(kg)約0.65 仕様(組ひも)江戸打、芯なし 種類8ツ打 包装形態ボビン巻

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48680144
2021-07-11
用途:
アクセサリー用(組紐キーホルダー)
その他業種

とても鮮やかな色で、仕上がりもとてもきれいにできています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする